曜日別特売

両面使える 無漂白クッキングシート 30cm×10m

両面使える 無漂白クッキングシート 30cm×10m - エムエーパッケージング

お料理がくっつかず、後かたづけもカンタン
クッキーなどお菓子を作る際、生地がくっつかず、料理がキレイに仕上がります
オーブン料理に最適
電子レンジでの調理は短時間で簡単に仕上がります
シュウマイなど蒸し料理をする際は皮がくっつかず型崩れしません
クッキングシートの表裏両面にシリコーン樹脂加工(食品衛生法適合品)をしていますので、蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません
表・裏両面使えます

材質シリコーン樹脂加工耐油紙長さ(m)10幅(cm)30耐熱温度(℃)250(20分)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63023556-
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする