LED直管40W型 昼白色 グロー式
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ。
グロースターター式器具の直管形蛍光灯にそのまま置き換え可能
付属品ダミースターターP型(口金:P21)
種別40W型
材質PC、銅
質量(g)約132
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15
定格電圧(V)100-240
口金G13
点灯形グロー式
全光束(Lm)2100
外径(Φ)×全長(mm)約29×1198
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.15-0.07
アズワン品番65-0527-59
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
明るさ40形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否なし
内容量1本
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63030057 | LDF40N/15/20VF | 43723507 | LDF40N/15/20VF/2 |
![]() |
LED直管40W型 昼白色 グロー式 | ヤザワコーポレーション | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 63030057
2022-10-31
- 用途:
- 蛍光灯のメンテナンス
アイ・コラボレーション伊賀 様
(教育・研究機関)
早く送っていただきありがとうございます。簡単に取替えができました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 63030057
2022-09-03
- 用途:
- キッチンに
製造業
問題なく付いて問題なく点いています。しかし、説明文に「通電側」と書いてありますが、それがグローランプが有る方ということなのかが謎のままそうだろうと思ってそうしてます。
- 対象商品:
- 63030057
2022-07-20
- 用途:
- 事務所設備更新
北摂オーディオサービス 様
事務所の蛍光灯(直管40w)を更新するため実際に設置しないとわからないためとりあえずテスト用で購入、交換も簡単ですぐに点灯するうえ、電気だ節約になるので今後も進めたいがもう、この在庫がないので今後、この価格で買えるものを探します。
- 対象商品:
- 63030057
2022-08-12
- 用途:
- 従来の40W型蛍光管をLED直管に交換した
医療・福祉・介護関連業
素人にも簡単に交換できた。業者に交換を依頼した場合に較べ、圧倒的に安価で済んで、満足です。