LEDシーリングライト 調光・調色タイプ (リモコン付き)

LEDシーリングライト 調光・調色タイプ (リモコン付き) HotaluX(ホタルクス)

調光モデル かんたん留守タイマー付シーリング

用途家庭用LEDシーリングライト モジュール40000時間 スイッチ壁スイッチコントロール 光源色昼光色+電球色 LED7段階 タイマーかんたん留守タイマー、スリープタイマー60分・30分 明るさ(Lm)5499 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式10段階調光 調光率(%)10~100 調光の可否 適用畳数~12畳 調色の可否 内容量1台
注意
※8~12畳用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63030766 SLDC12579
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする