ワイヤレステレビドアホン
ワイヤレス玄関子機の電池持続時間が約2倍にアップ。最大2年間使用可能。
取り付け簡単、配線工事不要のワイヤレス。
留守でも来訪者を録画できる「自動録画機能」搭載。
モニター:2.7型カラー液晶
付属品ワイヤレスモニター壁掛け用ねじ(長さ20mm)×2本、充電台×1、ACアダプタ×1、電池パック×1、ワイヤレス玄関子機壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2本、防水シート×2
材質難燃性ABS樹脂
質量(g)親機:約150(電池パック含む)、玄関子機:約240(電池含まず)
使用温度範囲(℃)親機:0~+40、玄関子機:-10~+50
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機本体:24.5×80×123(突起部除く)、親機充電台接続時:65×95×138(突起部除く)、玄関子機:37.2×99×131
電源親機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC 2.4 V)(630 mAh)、玄関子機:単3形電池6本
使用湿度範囲90%以下
無線通信方式1.9GHz TDMA-WB
最低照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
内容量1セット
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-10-26
- 用途:
- 自宅の玄関に取り付けドアホンにて使用
- 対象商品:
- 63031125
前もワイヤレステレビドアホンを使用していたが壊れたので、モノタロウで買い替えて
設置しました、前のよりテレビ画面は小さいのですが映像は前よりキレイです、
玄関子機の電池も倍の持つとの事なのでいいと思います。
ただ再生した画面の消去が少し面倒です、もう少し簡単にできませんか?
根岸工務店 様
2022-10-03
- 用途:
- アパートの改修工事時
- 対象商品:
- 63031125
以前に取り付けられて使用されていたものは、ボタンのみのインターフォンでした。カメラ付きで映像もカラーですので安心だと思います。
2022-10-07
- 用途:
- 玄関のドアホンの交換
- 対象商品:
- 63031125
以前に付いていたのは、電話方式のドアホンでした、今回の製品は、ワイヤレスなので取り付け簡単で、画像確認できるので安全で便利です。
シンフォニアエンジニアリング株式会社 様
2022-05-26
- 用途:
- 玄関への来客対応
- 対象商品:
- 63031125
40年前の玄関に設置されているぴんぽんの押しボタンも残して
ドアホンを設置したが電池動作のため取付だけで配線不要が気に入った。
1人が参考にしています
宝飾工房やました 様
2021-12-29
- 用途:
- 古いドアホンとの取替え。
- 対象商品:
- 63031125
設置が簡単、取替え時間は5分程。寒冷地でマイナス9度位になるが問題なく作動、安心出来る品です。
3人が参考にしています
2022-04-09
- 用途:
- 郵便ポストに取り付け
- 対象商品:
- 63031125
インターホンが壊れてしまい、ポストも古くなったのでまとめて新しく購入しました。
ポストは、旧パナ製でしたのでポストもパナ製にしようと検討しましたが、パナ製の
ポストにはワイヤレスインターホンは取り付けできません。メーカーに確認された方が
いいと思います。インターホンは、気に入っていますが、もう少し画像が綺麗だと
いいなあと思います。後は寿命ですかね?5~6年はもってほしいです。
1人が参考にしています