ワイヤレスモニター付 テレビドアホン2-7タイプ
COMBO-LIGHT(宅配ボックス)との連携で荷受けをお知らせ。
見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」。
住宅用火災警報器と連動して、外にも火災警報。
モニター親機:3.5型カラー液晶 モニター子機:2.2型カラー液晶
付属品ドアホン親機用:壁掛け金具、壁掛け用木ねじ(4mm x 16mm:2個)、壁掛け用小ねじ(4mm x 25mm:2個)、ドアホン用:木ねじ(3.8mm x 20mm:2個)、小ねじ(4mm x 25mm:2個)
材質親機:難燃性ABS樹脂、玄関子機:難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)
質量(g)親機:約480(壁掛金具含む)、玄関子機:約190
使用温度範囲(℃)親機:0~+40、玄関子機:-10~+50
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:約23.5×143×186(突起部除く)、玄関子機:約31.5×99×131
電源親機:AC 100V(50Hz/60Hz)、玄関子機:モニター親機より供給、子機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC 2.4V)(630mAh)
連続使用時間(時間)ドアホン通話:約2、待ち受け時間:約100
使用湿度範囲90%以下
画素数約30万
無線通信方式1.9GHz TDMA-WB
最低照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
内容量1セット
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63031143 | VL-SWE310KL | 03879455 | VL-SWE310KLA |
![]() |
テレビドアホン VL-SWE310KLA | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |