岡田装飾金物 岡田装飾金物の 建築金物 岡田装飾金物の 内装商品 岡田装飾金物の レール ローレットジョイント スチール/ユニクロ ローレットジョイント 注文コード 63031895 注文コード 63031895 レールの穴に差込みレールを繋ぎます。 用途レールの連結に使用 トラスコ品番202-6149 材質/仕上スチール/ユニクロ アズワン品番64-8361-48 内容量1組(2本) 注意 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。 特価 本日10月21日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251017 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 29T63P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63031895 29T63P ¥80 ¥73 ¥73 ¥80 (税込) 当日出荷メーカー直送返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity D40ローレットジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ D40用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) D30用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (4) D30ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ (1) D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ ベンダージョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) ふさかけ Fタイプ TOSO 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ふさかけ ウィーン TOSO 税込¥15,378~ ¥13,980~ ふさかけ ジュア TOSO 税込¥12,078 ¥10,980 ふさかけ ストーク TOSO 税込¥12,078 ¥10,980 ふさかけ デュオ TOSO 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ ふさかけ フィール TOSO 税込¥7,368 ¥6,698 コレダーライン ミニハンガーセットA タキヤ 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) アシストレール 直線レール ダイケン 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ アシストレール カーブレール ダイケン 税込¥105,578 ¥95,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥8,688~ ¥7,898~ ハンソーレール ホイストランナー ダイケン 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ハンソーレール ストッパー ダイケン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アシストレール ブラケット ダイケン 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールカーテンレールカーテンレール用ジョイント 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります カーテンレール本体 カーテンレール用ランナー カーテンレール用ストップ カーテンレール用ブラケット カーテンレール用ジョイント カーテンレール用ソケット カーテンレール用キャップ 継カバー 伸縮吊棒 タッセル・ふさかけ その他カーテンレール関連金具 シェアする マイページ 最近見た商品