パスカラート PA0720(両端金具C)

パスカラート PA0720(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0720(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)220ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具C内径(inch)1 1/4適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)43.5内容量1本
全91種類を絞り込む
長さL(mm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63061837PA0720-500 C+C500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061846PA0720-510 C+C510
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061855PA0720-520 C+C520
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061864PA0720-530 C+C530
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061873PA0720-540 C+C540
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061889PA0720-550 C+C550
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061898PA0720-560 C+C560
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061907PA0720-570 C+C570
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061916PA0720-580 C+C580
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061925PA0720-590 C+C590
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061934PA0720-600 C+C600
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061943PA0720-610 C+C610
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061959PA0720-620 C+C620
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061968PA0720-630 C+C630
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061977PA0720-640 C+C640
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061986PA0720-650 C+C650
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63061995PA0720-660 C+C660
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062004PA0720-670 C+C670
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062013PA0720-680 C+C680
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062029PA0720-690 C+C690
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062038PA0720-700 C+C700
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062047PA0720-710 C+C710
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062056PA0720-720 C+C720
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062065PA0720-730 C+C730
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062074PA0720-740 C+C740
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062083PA0720-750 C+C750
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062099PA0720-760 C+C760
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062108PA0720-770 C+C770
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062117PA0720-780 C+C780
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062126PA0720-790 C+C790
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062135PA0720-800 C+C800
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062144PA0720-810 C+C810
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062153PA0720-820 C+C820
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062169PA0720-830 C+C830
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062178PA0720-840 C+C840
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062187PA0720-850 C+C850
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062196PA0720-860 C+C860
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062205PA0720-870 C+C870
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062214PA0720-880 C+C880
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062223PA0720-890 C+C890
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062239PA0720-900 C+C900
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062248PA0720-910 C+C910
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062257PA0720-920 C+C920
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062266PA0720-930 C+C930
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062275PA0720-940 C+C940
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062284PA0720-950 C+C950
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062293PA0720-960 C+C960
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062309PA0720-970 C+C970
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062318PA0720-980 C+C980
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062327PA0720-990 C+C990
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする