BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0720(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径
G1 1/4
最高使用圧力(MPa)
7.0
最小曲げ半径(mm)
220
ホース内径(Φmm)
31.8
金具
両端金具C+アダプタ付
内径(inch)
1 1/4
適合流体
鉱物性作動油・水-グリコール
最小破壊圧力(MPa)
28.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40+100(油)、40+60(水-グリコール)
ホース外径(Φmm)
43.5
内容量
1本
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63062747
PA0720-500 C+C 8002+8002
500
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062756
PA0720-510 C+C 8002+8002
510
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062765
PA0720-520 C+C 8002+8002
520
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062774
PA0720-530 C+C 8002+8002
530
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062783
PA0720-540 C+C 8002+8002
540
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062799
PA0720-550 C+C 8002+8002
550
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062808
PA0720-560 C+C 8002+8002
560
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062817
PA0720-570 C+C 8002+8002
570
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062826
PA0720-580 C+C 8002+8002
580
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062835
PA0720-590 C+C 8002+8002
590
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062844
PA0720-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062853
PA0720-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062869
PA0720-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062878
PA0720-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062887
PA0720-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062896
PA0720-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062905
PA0720-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062914
PA0720-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062923
PA0720-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062939
PA0720-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062948
PA0720-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062957
PA0720-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062966
PA0720-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062975
PA0720-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062984
PA0720-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63062993
PA0720-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063009
PA0720-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063018
PA0720-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063027
PA0720-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063036
PA0720-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063045
PA0720-800 C+C 8002+8002
800
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063054
PA0720-810 C+C 8002+8002
810
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063063
PA0720-820 C+C 8002+8002
820
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063079
PA0720-830 C+C 8002+8002
830
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063088
PA0720-840 C+C 8002+8002
840
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063097
PA0720-850 C+C 8002+8002
850
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063106
PA0720-860 C+C 8002+8002
860
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063115
PA0720-870 C+C 8002+8002
870
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063124
PA0720-880 C+C 8002+8002
880
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063133
PA0720-890 C+C 8002+8002
890
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063149
PA0720-900 C+C 8002+8002
900
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063158
PA0720-910 C+C 8002+8002
910
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063167
PA0720-920 C+C 8002+8002
920
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063176
PA0720-930 C+C 8002+8002
930
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063185
PA0720-940 C+C 8002+8002
940
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063194
PA0720-950 C+C 8002+8002
950
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063203
PA0720-960 C+C 8002+8002
960
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063219
PA0720-970 C+C 8002+8002
970
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063228
PA0720-980 C+C 8002+8002
980
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63063237
PA0720-990 C+C 8002+8002
990
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ