BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0720(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径
G1 1/4
最高使用圧力(MPa)
7.0
最小曲げ半径(mm)
220
ホース内径(Φmm)
31.8
金具
両端金具F+アダプタ付
内径(inch)
1 1/4
適合流体
鉱物性作動油・水-グリコール
最小破壊圧力(MPa)
28.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40+100(油)、40+60(水-グリコール)
ホース外径(Φmm)
43.5
内容量
1本
全91種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
91種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63064567
PA0720-500 F+F 8001+8001
500
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064576
PA0720-510 F+F 8001+8001
510
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064585
PA0720-520 F+F 8001+8001
520
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064594
PA0720-530 F+F 8001+8001
530
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064603
PA0720-540 F+F 8001+8001
540
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064619
PA0720-550 F+F 8001+8001
550
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064628
PA0720-560 F+F 8001+8001
560
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064637
PA0720-570 F+F 8001+8001
570
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064646
PA0720-580 F+F 8001+8001
580
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064655
PA0720-590 F+F 8001+8001
590
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064664
PA0720-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064673
PA0720-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064689
PA0720-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064698
PA0720-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064707
PA0720-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064716
PA0720-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064725
PA0720-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064734
PA0720-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064743
PA0720-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064759
PA0720-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064768
PA0720-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064777
PA0720-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064786
PA0720-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064795
PA0720-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064804
PA0720-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064813
PA0720-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064829
PA0720-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064838
PA0720-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064847
PA0720-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064856
PA0720-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064865
PA0720-800 F+F 8001+8001
800
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064874
PA0720-810 F+F 8001+8001
810
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064883
PA0720-820 F+F 8001+8001
820
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064899
PA0720-830 F+F 8001+8001
830
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064908
PA0720-840 F+F 8001+8001
840
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064917
PA0720-850 F+F 8001+8001
850
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064926
PA0720-860 F+F 8001+8001
860
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064935
PA0720-870 F+F 8001+8001
870
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064944
PA0720-880 F+F 8001+8001
880
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064953
PA0720-890 F+F 8001+8001
890
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064969
PA0720-900 F+F 8001+8001
900
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064978
PA0720-910 F+F 8001+8001
910
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064987
PA0720-920 F+F 8001+8001
920
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63064996
PA0720-930 F+F 8001+8001
930
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065005
PA0720-940 F+F 8001+8001
940
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065014
PA0720-950 F+F 8001+8001
950
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065023
PA0720-960 F+F 8001+8001
960
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065039
PA0720-970 F+F 8001+8001
970
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065048
PA0720-980 F+F 8001+8001
980
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63065057
PA0720-990 F+F 8001+8001
990
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ