BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0724(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径
G1 1/2
最高使用圧力(MPa)
7.0
最小曲げ半径(mm)
270
ホース内径(Φmm)
38.1
金具
両端金具C+アダプタ付
内径(inch)
1 1/2
適合流体
鉱物性作動油・水-グリコール
最小破壊圧力(MPa)
28.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40+100(油)、40+60(水-グリコール)
ホース外径(Φmm)
50.2
内容量
1本
全81種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
81種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63066283
PA0724-600 C+C 8002+8002
600
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066299
PA0724-610 C+C 8002+8002
610
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066308
PA0724-620 C+C 8002+8002
620
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066317
PA0724-630 C+C 8002+8002
630
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066326
PA0724-640 C+C 8002+8002
640
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066335
PA0724-650 C+C 8002+8002
650
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066344
PA0724-660 C+C 8002+8002
660
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066353
PA0724-670 C+C 8002+8002
670
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066369
PA0724-680 C+C 8002+8002
680
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066378
PA0724-690 C+C 8002+8002
690
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066387
PA0724-700 C+C 8002+8002
700
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066396
PA0724-710 C+C 8002+8002
710
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066405
PA0724-720 C+C 8002+8002
720
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066414
PA0724-730 C+C 8002+8002
730
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066423
PA0724-740 C+C 8002+8002
740
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066439
PA0724-750 C+C 8002+8002
750
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066448
PA0724-760 C+C 8002+8002
760
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066457
PA0724-770 C+C 8002+8002
770
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066466
PA0724-780 C+C 8002+8002
780
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066475
PA0724-790 C+C 8002+8002
790
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066484
PA0724-800 C+C 8002+8002
800
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066493
PA0724-810 C+C 8002+8002
810
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066509
PA0724-820 C+C 8002+8002
820
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066518
PA0724-830 C+C 8002+8002
830
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066527
PA0724-840 C+C 8002+8002
840
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066536
PA0724-850 C+C 8002+8002
850
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066545
PA0724-860 C+C 8002+8002
860
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066554
PA0724-870 C+C 8002+8002
870
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066563
PA0724-880 C+C 8002+8002
880
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066579
PA0724-890 C+C 8002+8002
890
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066588
PA0724-900 C+C 8002+8002
900
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066597
PA0724-910 C+C 8002+8002
910
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066615
PA0724-920 C+C 8002+8002
920
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066633
PA0724-930 C+C 8002+8002
930
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066658
PA0724-940 C+C 8002+8002
940
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066676
PA0724-950 C+C 8002+8002
950
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066694
PA0724-960 C+C 8002+8002
960
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066719
PA0724-970 C+C 8002+8002
970
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066737
PA0724-980 C+C 8002+8002
980
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066755
PA0724-990 C+C 8002+8002
990
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066773
PA0724-1000 C+C 8002+8002
1000
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066798
PA0724-1050 C+C 8002+8002
1050
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066816
PA0724-1100 C+C 8002+8002
1100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066834
PA0724-1150 C+C 8002+8002
1150
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066859
PA0724-1200 C+C 8002+8002
1200
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066877
PA0724-1250 C+C 8002+8002
1250
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066895
PA0724-1300 C+C 8002+8002
1300
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066913
PA0724-1350 C+C 8002+8002
1350
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066938
PA0724-1400 C+C 8002+8002
1400
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63066956
PA0724-1450 C+C 8002+8002
1450
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ