曜日別特売

パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2内容量1本
全81種類を絞り込む
長さL(mm)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63068654PA0724-600 F+F 8001+8001600
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068663PA0724-610 F+F 8001+8001610
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068679PA0724-620 F+F 8001+8001620
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068688PA0724-630 F+F 8001+8001630
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068697PA0724-640 F+F 8001+8001640
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068706PA0724-650 F+F 8001+8001650
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068715PA0724-660 F+F 8001+8001660
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068724PA0724-670 F+F 8001+8001670
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068733PA0724-680 F+F 8001+8001680
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068749PA0724-690 F+F 8001+8001690
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068758PA0724-700 F+F 8001+8001700
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068767PA0724-710 F+F 8001+8001710
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068776PA0724-720 F+F 8001+8001720
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068785PA0724-730 F+F 8001+8001730
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068794PA0724-740 F+F 8001+8001740
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068803PA0724-750 F+F 8001+8001750
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068819PA0724-760 F+F 8001+8001760
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068828PA0724-770 F+F 8001+8001770
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068837PA0724-780 F+F 8001+8001780
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068846PA0724-790 F+F 8001+8001790
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068855PA0724-800 F+F 8001+8001800
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068864PA0724-810 F+F 8001+8001810
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068873PA0724-820 F+F 8001+8001820
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068889PA0724-830 F+F 8001+8001830
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068898PA0724-840 F+F 8001+8001840
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068907PA0724-850 F+F 8001+8001850
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068916PA0724-860 F+F 8001+8001860
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068925PA0724-870 F+F 8001+8001870
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068934PA0724-880 F+F 8001+8001880
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068943PA0724-890 F+F 8001+8001890
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068959PA0724-900 F+F 8001+8001900
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068968PA0724-910 F+F 8001+8001910
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068977PA0724-920 F+F 8001+8001920
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068986PA0724-930 F+F 8001+8001930
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63068995PA0724-940 F+F 8001+8001940
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069004PA0724-950 F+F 8001+8001950
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069013PA0724-960 F+F 8001+8001960
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069029PA0724-970 F+F 8001+8001970
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069038PA0724-980 F+F 8001+8001980
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069047PA0724-990 F+F 8001+8001990
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069056PA0724-1000 F+F 8001+80011000
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069065PA0724-1050 F+F 8001+80011050
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069074PA0724-1100 F+F 8001+80011100
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069083PA0724-1150 F+F 8001+80011150
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069099PA0724-1200 F+F 8001+80011200
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069108PA0724-1250 F+F 8001+80011250
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069117PA0724-1300 F+F 8001+80011300
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069126PA0724-1350 F+F 8001+80011350
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069135PA0724-1400 F+F 8001+80011400
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069144PA0724-1450 F+F 8001+80011450
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする