パスカラート PA1420(両端金具C)

パスカラート PA1420(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1420(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)240ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具C内径(inch)1 1/4適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)43.5内容量1本
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63069467PA1420-500 C+C500
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069476PA1420-510 C+C510
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069485PA1420-520 C+C520
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069494PA1420-530 C+C530
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069503PA1420-540 C+C540
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069519PA1420-550 C+C550
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069528PA1420-560 C+C560
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069537PA1420-570 C+C570
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069546PA1420-580 C+C580
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069555PA1420-590 C+C590
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069564PA1420-600 C+C600
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069573PA1420-610 C+C610
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069589PA1420-620 C+C620
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069598PA1420-630 C+C630
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069607PA1420-640 C+C640
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069616PA1420-650 C+C650
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069625PA1420-660 C+C660
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069634PA1420-670 C+C670
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069643PA1420-680 C+C680
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069659PA1420-690 C+C690
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069668PA1420-700 C+C700
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069677PA1420-710 C+C710
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069686PA1420-720 C+C720
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069695PA1420-730 C+C730
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069704PA1420-740 C+C740
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069713PA1420-750 C+C750
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069729PA1420-760 C+C760
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069738PA1420-770 C+C770
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069747PA1420-780 C+C780
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069756PA1420-790 C+C790
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069765PA1420-800 C+C800
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069774PA1420-810 C+C810
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069783PA1420-820 C+C820
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069799PA1420-830 C+C830
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069808PA1420-840 C+C840
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069817PA1420-850 C+C850
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069826PA1420-860 C+C860
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069835PA1420-870 C+C870
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069844PA1420-880 C+C880
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069853PA1420-890 C+C890
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069869PA1420-900 C+C900
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069878PA1420-910 C+C910
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069887PA1420-920 C+C920
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069896PA1420-930 C+C930
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069905PA1420-940 C+C940
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069914PA1420-950 C+C950
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069923PA1420-960 C+C960
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069939PA1420-970 C+C970
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069948PA1420-980 C+C980
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63069957PA1420-990 C+C990
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする