パスカラート PA1420(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA1420(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1420(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)240ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/4適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)43.5内容量1本
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63070377PA1420-500 C+C 8002+8002500
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070386PA1420-510 C+C 8002+8002510
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070395PA1420-520 C+C 8002+8002520
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070404PA1420-530 C+C 8002+8002530
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070413PA1420-540 C+C 8002+8002540
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070429PA1420-550 C+C 8002+8002550
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070438PA1420-560 C+C 8002+8002560
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070447PA1420-570 C+C 8002+8002570
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070456PA1420-580 C+C 8002+8002580
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070465PA1420-590 C+C 8002+8002590
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070474PA1420-600 C+C 8002+8002600
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070483PA1420-610 C+C 8002+8002610
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070499PA1420-620 C+C 8002+8002620
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070508PA1420-630 C+C 8002+8002630
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070517PA1420-640 C+C 8002+8002640
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070526PA1420-650 C+C 8002+8002650
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070535PA1420-660 C+C 8002+8002660
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070544PA1420-670 C+C 8002+8002670
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070553PA1420-680 C+C 8002+8002680
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070569PA1420-690 C+C 8002+8002690
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070578PA1420-700 C+C 8002+8002700
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070587PA1420-710 C+C 8002+8002710
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070596PA1420-720 C+C 8002+8002720
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070605PA1420-730 C+C 8002+8002730
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070614PA1420-740 C+C 8002+8002740
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070623PA1420-750 C+C 8002+8002750
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070639PA1420-760 C+C 8002+8002760
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070648PA1420-770 C+C 8002+8002770
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070657PA1420-780 C+C 8002+8002780
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070666PA1420-790 C+C 8002+8002790
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070675PA1420-800 C+C 8002+8002800
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070684PA1420-810 C+C 8002+8002810
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070693PA1420-820 C+C 8002+8002820
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070709PA1420-830 C+C 8002+8002830
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070718PA1420-840 C+C 8002+8002840
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070727PA1420-850 C+C 8002+8002850
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070736PA1420-860 C+C 8002+8002860
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070745PA1420-870 C+C 8002+8002870
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070754PA1420-880 C+C 8002+8002880
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070763PA1420-890 C+C 8002+8002890
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070779PA1420-900 C+C 8002+8002900
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070788PA1420-910 C+C 8002+8002910
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070797PA1420-920 C+C 8002+8002920
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070806PA1420-930 C+C 8002+8002930
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070815PA1420-940 C+C 8002+8002940
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070824PA1420-950 C+C 8002+8002950
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070833PA1420-960 C+C 8002+8002960
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070849PA1420-970 C+C 8002+8002970
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070858PA1420-980 C+C 8002+8002980
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63070867PA1420-990 C+C 8002+8002990
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする