曜日別特売

パスカラート PA1420(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

パスカラート PA1420(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1420(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1420(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1420(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1420(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1420(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。補強層2Wホース外径(Φmm)43.5ホース内径(Φmm)31.8最小曲げ半径(mm)240内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全241種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
長さL(mm)
金具
241種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
最小破壊圧力(MPa)
材質
長さL(mm)
適合流体
内径(inch)
流体温度範囲(℃)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63071287PA1420-500 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理500鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071296PA1420-510 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理510鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071305PA1420-520 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理520鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071314PA1420-530 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理530鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071323PA1420-540 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理540鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071339PA1420-550 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理550鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071348PA1420-560 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理560鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071357PA1420-570 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理570鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071366PA1420-580 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理580鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071375PA1420-590 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理590鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071384PA1420-600 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理600鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071393PA1420-610 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理610鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071409PA1420-620 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理620鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071418PA1420-630 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理630鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071427PA1420-640 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理640鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071436PA1420-650 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理650鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071445PA1420-660 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理660鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071454PA1420-670 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理670鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071463PA1420-680 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理680鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071479PA1420-690 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理690鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071488PA1420-700 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理700鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071497PA1420-710 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理710鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071506PA1420-720 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理720鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071515PA1420-730 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理730鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071524PA1420-740 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理740鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071533PA1420-750 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理750鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071549PA1420-760 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理760鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071558PA1420-770 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理770鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071567PA1420-780 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理780鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071576PA1420-790 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理790鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071585PA1420-800 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理800鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071594PA1420-810 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理810鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071603PA1420-820 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理820鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071619PA1420-830 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理830鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071628PA1420-840 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理840鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071637PA1420-850 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理850鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071646PA1420-860 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理860鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071655PA1420-870 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理870鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071664PA1420-880 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理880鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071673PA1420-890 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理890鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071689PA1420-900 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理900鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071698PA1420-910 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理910鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071707PA1420-920 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理920鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071716PA1420-930 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理930鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071725PA1420-940 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理940鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071734PA1420-950 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理950鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071743PA1420-960 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理960鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071759PA1420-970 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理970鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071768PA1420-980 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理980鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63071777PA1420-990 F+FG1 1/414.056.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理990鉱物性作動油・水-グリコール1 1/4-40+100(油)、40+60(水-グリコール)両端金具F
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする