曜日別特売

パスカラート PA1424(両端金具C)

パスカラート PA1424(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1424(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)52.7内容量1本
全81種類を絞り込む
長さL(mm)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63073107PA1424-600 C+C600
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073116PA1424-610 C+C610
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073125PA1424-620 C+C620
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073134PA1424-630 C+C630
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073143PA1424-640 C+C640
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073159PA1424-650 C+C650
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073168PA1424-660 C+C660
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073177PA1424-670 C+C670
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073186PA1424-680 C+C680
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073195PA1424-690 C+C690
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073204PA1424-700 C+C700
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073213PA1424-710 C+C710
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073229PA1424-720 C+C720
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073238PA1424-730 C+C730
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073247PA1424-740 C+C740
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073256PA1424-750 C+C750
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073265PA1424-760 C+C760
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073274PA1424-770 C+C770
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073283PA1424-780 C+C780
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073299PA1424-790 C+C790
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073308PA1424-800 C+C800
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073317PA1424-810 C+C810
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073326PA1424-820 C+C820
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073335PA1424-830 C+C830
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073344PA1424-840 C+C840
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073353PA1424-850 C+C850
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073369PA1424-860 C+C860
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073378PA1424-870 C+C870
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073387PA1424-880 C+C880
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073396PA1424-890 C+C890
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073405PA1424-900 C+C900
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073414PA1424-910 C+C910
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073423PA1424-920 C+C920
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073439PA1424-930 C+C930
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073448PA1424-940 C+C940
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073457PA1424-950 C+C950
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073466PA1424-960 C+C960
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073475PA1424-970 C+C970
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073484PA1424-980 C+C980
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073493PA1424-990 C+C990
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073509PA1424-1000 C+C1000
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073518PA1424-1050 C+C1050
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073527PA1424-1100 C+C1100
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073536PA1424-1150 C+C1150
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073545PA1424-1200 C+C1200
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073554PA1424-1250 C+C1250
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073563PA1424-1300 C+C1300
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073579PA1424-1350 C+C1350
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073588PA1424-1400 C+C1400
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63073597PA1424-1450 C+C1450
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする