パスカラート PA1424(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

パスカラート PA1424(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1424(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1424(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1424(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1424(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1424(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)38.1補強層4Sホース外径(Φmm)52.7内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全241種類を絞り込む
長さL(mm)
最高使用圧力(MPa)
金具
241種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
最高使用圧力(MPa)
金具
適合流体
最小破壊圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63074726PA1424-600 F+F60014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074735PA1424-610 F+F61014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074744PA1424-620 F+F62014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074753PA1424-630 F+F63014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074769PA1424-640 F+F64014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074778PA1424-650 F+F65014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074787PA1424-660 F+F66014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074796PA1424-670 F+F67014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074805PA1424-680 F+F68014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074814PA1424-690 F+F69014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074823PA1424-700 F+F70014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074839PA1424-710 F+F71014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074848PA1424-720 F+F72014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074857PA1424-730 F+F73014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074866PA1424-740 F+F74014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074875PA1424-750 F+F75014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074884PA1424-760 F+F76014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074893PA1424-770 F+F77014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074909PA1424-780 F+F78014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074918PA1424-790 F+F79014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074927PA1424-800 F+F80014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074936PA1424-810 F+F81014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074945PA1424-820 F+F82014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074954PA1424-830 F+F83014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074963PA1424-840 F+F84014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074979PA1424-850 F+F85014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074988PA1424-860 F+F86014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63074997PA1424-870 F+F87014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075006PA1424-880 F+F88014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075015PA1424-890 F+F89014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075024PA1424-900 F+F90014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075033PA1424-910 F+F91014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075049PA1424-920 F+F92014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075058PA1424-930 F+F93014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075067PA1424-940 F+F94014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075076PA1424-950 F+F95014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075085PA1424-960 F+F96014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075094PA1424-970 F+F97014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075103PA1424-980 F+F98014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075119PA1424-990 F+F99014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075128PA1424-1000 F+F100014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075137PA1424-1050 F+F105014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075146PA1424-1100 F+F110014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075155PA1424-1150 F+F115014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075164PA1424-1200 F+F120014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075173PA1424-1250 F+F125014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075189PA1424-1300 F+F130014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075198PA1424-1350 F+F135014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075207PA1424-1400 F+F140014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075216PA1424-1450 F+F145014.0両端金具F鉱物性作動油・水-グリコール56.0
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする