曜日別特売

パスカラート PA1424(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA1424(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1424(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1424(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1 1/2ホース外径(Φmm)52.7ホース内径(Φmm)38.1最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)280最小破壊圧力(MPa)56.0材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理適合流体鉱物性作動油・水-グリコール内径(inch)1 1/2補強層4S流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)金具両端金具F+アダプタ付内容量1本
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63075539PA1424-600 F+F 8001+8001600
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075548PA1424-610 F+F 8001+8001610
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075557PA1424-620 F+F 8001+8001620
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075566PA1424-630 F+F 8001+8001630
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075575PA1424-640 F+F 8001+8001640
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075584PA1424-650 F+F 8001+8001650
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075593PA1424-660 F+F 8001+8001660
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075609PA1424-670 F+F 8001+8001670
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075618PA1424-680 F+F 8001+8001680
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075627PA1424-690 F+F 8001+8001690
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075636PA1424-700 F+F 8001+8001700
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075645PA1424-710 F+F 8001+8001710
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075654PA1424-720 F+F 8001+8001720
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075663PA1424-730 F+F 8001+8001730
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075679PA1424-740 F+F 8001+8001740
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075688PA1424-750 F+F 8001+8001750
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075697PA1424-760 F+F 8001+8001760
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075706PA1424-770 F+F 8001+8001770
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075715PA1424-780 F+F 8001+8001780
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075724PA1424-790 F+F 8001+8001790
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075733PA1424-800 F+F 8001+8001800
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075749PA1424-810 F+F 8001+8001810
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075758PA1424-820 F+F 8001+8001820
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075767PA1424-830 F+F 8001+8001830
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075776PA1424-840 F+F 8001+8001840
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075785PA1424-850 F+F 8001+8001850
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075794PA1424-860 F+F 8001+8001860
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075803PA1424-870 F+F 8001+8001870
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075819PA1424-880 F+F 8001+8001880
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075828PA1424-890 F+F 8001+8001890
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075837PA1424-900 F+F 8001+8001900
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075846PA1424-910 F+F 8001+8001910
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075855PA1424-920 F+F 8001+8001920
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075864PA1424-930 F+F 8001+8001930
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075873PA1424-940 F+F 8001+8001940
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075889PA1424-950 F+F 8001+8001950
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075898PA1424-960 F+F 8001+8001960
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075907PA1424-970 F+F 8001+8001970
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075916PA1424-980 F+F 8001+8001980
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075925PA1424-990 F+F 8001+8001990
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075934PA1424-1000 F+F 8001+80011000
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075943PA1424-1050 F+F 8001+80011050
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075959PA1424-1100 F+F 8001+80011100
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075968PA1424-1150 F+F 8001+80011150
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075977PA1424-1200 F+F 8001+80011200
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075986PA1424-1250 F+F 8001+80011250
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63075995PA1424-1300 F+F 8001+80011300
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076004PA1424-1350 F+F 8001+80011350
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076013PA1424-1400 F+F 8001+80011400
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076029PA1424-1450 F+F 8001+80011450
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする