BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2120(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径
G1 1/4
最高使用圧力(MPa)
21.0
最小曲げ半径(mm)
260
ホース内径(Φmm)
31.8
金具
両端金具C
内径(inch)
1 1/4
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84.0
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
45.2
内容量
1本
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63076345
PA2120-500 C+C
500
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076354
PA2120-510 C+C
510
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076363
PA2120-520 C+C
520
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076379
PA2120-530 C+C
530
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076388
PA2120-540 C+C
540
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076397
PA2120-550 C+C
550
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076406
PA2120-560 C+C
560
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076415
PA2120-570 C+C
570
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076424
PA2120-580 C+C
580
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076433
PA2120-590 C+C
590
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076449
PA2120-600 C+C
600
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076458
PA2120-610 C+C
610
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076467
PA2120-620 C+C
620
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076476
PA2120-630 C+C
630
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076485
PA2120-640 C+C
640
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076494
PA2120-650 C+C
650
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076503
PA2120-660 C+C
660
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076519
PA2120-670 C+C
670
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076528
PA2120-680 C+C
680
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076537
PA2120-690 C+C
690
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076546
PA2120-700 C+C
700
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076555
PA2120-710 C+C
710
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076564
PA2120-720 C+C
720
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076573
PA2120-730 C+C
730
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076589
PA2120-740 C+C
740
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076598
PA2120-750 C+C
750
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076607
PA2120-760 C+C
760
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076616
PA2120-770 C+C
770
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076625
PA2120-780 C+C
780
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076634
PA2120-790 C+C
790
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076643
PA2120-800 C+C
800
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076659
PA2120-810 C+C
810
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076668
PA2120-820 C+C
820
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076677
PA2120-830 C+C
830
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076686
PA2120-840 C+C
840
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076695
PA2120-850 C+C
850
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076704
PA2120-860 C+C
860
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076713
PA2120-870 C+C
870
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076729
PA2120-880 C+C
880
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076738
PA2120-890 C+C
890
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076747
PA2120-900 C+C
900
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076756
PA2120-910 C+C
910
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076765
PA2120-920 C+C
920
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076774
PA2120-930 C+C
930
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076783
PA2120-940 C+C
940
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076799
PA2120-950 C+C
950
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076808
PA2120-960 C+C
960
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076817
PA2120-970 C+C
970
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076826
PA2120-980 C+C
980
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63076835
PA2120-990 C+C
990
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ