パスカラート PA2120(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA2120(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2120(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/4最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)260ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)45.2内容量1本
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63077255PA2120-500 C+C 8002+8002500
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077264PA2120-510 C+C 8002+8002510
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077273PA2120-520 C+C 8002+8002520
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077289PA2120-530 C+C 8002+8002530
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077298PA2120-540 C+C 8002+8002540
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077307PA2120-550 C+C 8002+8002550
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077316PA2120-560 C+C 8002+8002560
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077325PA2120-570 C+C 8002+8002570
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077334PA2120-580 C+C 8002+8002580
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077343PA2120-590 C+C 8002+8002590
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077359PA2120-600 C+C 8002+8002600
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077368PA2120-610 C+C 8002+8002610
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077377PA2120-620 C+C 8002+8002620
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077386PA2120-630 C+C 8002+8002630
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077395PA2120-640 C+C 8002+8002640
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077404PA2120-650 C+C 8002+8002650
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077413PA2120-660 C+C 8002+8002660
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077429PA2120-670 C+C 8002+8002670
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077438PA2120-680 C+C 8002+8002680
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077447PA2120-690 C+C 8002+8002690
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077456PA2120-700 C+C 8002+8002700
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077465PA2120-710 C+C 8002+8002710
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077474PA2120-720 C+C 8002+8002720
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077483PA2120-730 C+C 8002+8002730
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077499PA2120-740 C+C 8002+8002740
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077508PA2120-750 C+C 8002+8002750
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077517PA2120-760 C+C 8002+8002760
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077526PA2120-770 C+C 8002+8002770
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077535PA2120-780 C+C 8002+8002780
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077544PA2120-790 C+C 8002+8002790
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077553PA2120-800 C+C 8002+8002800
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077569PA2120-810 C+C 8002+8002810
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077578PA2120-820 C+C 8002+8002820
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077587PA2120-830 C+C 8002+8002830
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077596PA2120-840 C+C 8002+8002840
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077605PA2120-850 C+C 8002+8002850
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077614PA2120-860 C+C 8002+8002860
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077623PA2120-870 C+C 8002+8002870
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077639PA2120-880 C+C 8002+8002880
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077648PA2120-890 C+C 8002+8002890
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077657PA2120-900 C+C 8002+8002900
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077666PA2120-910 C+C 8002+8002910
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077675PA2120-920 C+C 8002+8002920
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077684PA2120-930 C+C 8002+8002930
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077693PA2120-940 C+C 8002+8002940
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077709PA2120-950 C+C 8002+8002950
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077718PA2120-960 C+C 8002+8002960
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077727PA2120-970 C+C 8002+8002970
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077736PA2120-980 C+C 8002+8002980
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63077745PA2120-990 C+C 8002+8002990
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする