曜日別特売

パスカラート PA2120(両端金具F)

パスカラート PA2120(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2120(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2120(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2120(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2120(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2120(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)260ホース内径(Φmm)31.8補強層4Sホース外径(Φmm)45.2内容量1本
全241種類を絞り込む
長さL(mm)
最高使用圧力(MPa)
金具
241種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
最高使用圧力(MPa)
金具
適合流体
最小破壊圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63078165PA2120-500 F+F50021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078174PA2120-510 F+F51021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078183PA2120-520 F+F52021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078199PA2120-530 F+F53021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078208PA2120-540 F+F54021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078217PA2120-550 F+F55021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078226PA2120-560 F+F56021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078235PA2120-570 F+F57021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078244PA2120-580 F+F58021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078253PA2120-590 F+F59021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078269PA2120-600 F+F60021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078278PA2120-610 F+F61021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078287PA2120-620 F+F62021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078296PA2120-630 F+F63021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078305PA2120-640 F+F64021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078314PA2120-650 F+F65021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078323PA2120-660 F+F66021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078339PA2120-670 F+F67021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078348PA2120-680 F+F68021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078357PA2120-690 F+F69021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078366PA2120-700 F+F70021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078375PA2120-710 F+F71021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078384PA2120-720 F+F72021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078393PA2120-730 F+F73021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078409PA2120-740 F+F74021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078418PA2120-750 F+F75021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078427PA2120-760 F+F76021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078436PA2120-770 F+F77021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078445PA2120-780 F+F78021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078454PA2120-790 F+F79021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078463PA2120-800 F+F80021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078479PA2120-810 F+F81021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078488PA2120-820 F+F82021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078497PA2120-830 F+F83021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078506PA2120-840 F+F84021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078515PA2120-850 F+F85021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078524PA2120-860 F+F86021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078533PA2120-870 F+F87021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078549PA2120-880 F+F88021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078558PA2120-890 F+F89021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078567PA2120-900 F+F90021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078576PA2120-910 F+F91021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078585PA2120-920 F+F92021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078594PA2120-930 F+F93021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078603PA2120-940 F+F94021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078619PA2120-950 F+F95021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078628PA2120-960 F+F96021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078637PA2120-970 F+F97021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078646PA2120-980 F+F98021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63078655PA2120-990 F+F99021.0両端金具F鉱物性作動油84.0
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする