曜日別特売

パスカラート PA2120(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA2120(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2120(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2120(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/4最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)260ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)45.2内容量1本
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63079075PA2120-500 F+F 8001+8001500
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079084PA2120-510 F+F 8001+8001510
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079093PA2120-520 F+F 8001+8001520
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079109PA2120-530 F+F 8001+8001530
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079118PA2120-540 F+F 8001+8001540
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079127PA2120-550 F+F 8001+8001550
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079136PA2120-560 F+F 8001+8001560
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079145PA2120-570 F+F 8001+8001570
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079154PA2120-580 F+F 8001+8001580
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079163PA2120-590 F+F 8001+8001590
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079179PA2120-600 F+F 8001+8001600
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079188PA2120-610 F+F 8001+8001610
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079197PA2120-620 F+F 8001+8001620
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079206PA2120-630 F+F 8001+8001630
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079215PA2120-640 F+F 8001+8001640
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079224PA2120-650 F+F 8001+8001650
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079233PA2120-660 F+F 8001+8001660
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079249PA2120-670 F+F 8001+8001670
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079258PA2120-680 F+F 8001+8001680
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079267PA2120-690 F+F 8001+8001690
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079276PA2120-700 F+F 8001+8001700
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079285PA2120-710 F+F 8001+8001710
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079294PA2120-720 F+F 8001+8001720
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079303PA2120-730 F+F 8001+8001730
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079319PA2120-740 F+F 8001+8001740
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079328PA2120-750 F+F 8001+8001750
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079337PA2120-760 F+F 8001+8001760
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079346PA2120-770 F+F 8001+8001770
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079355PA2120-780 F+F 8001+8001780
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079364PA2120-790 F+F 8001+8001790
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079373PA2120-800 F+F 8001+8001800
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079389PA2120-810 F+F 8001+8001810
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079398PA2120-820 F+F 8001+8001820
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079407PA2120-830 F+F 8001+8001830
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079416PA2120-840 F+F 8001+8001840
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079425PA2120-850 F+F 8001+8001850
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079434PA2120-860 F+F 8001+8001860
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079443PA2120-870 F+F 8001+8001870
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079459PA2120-880 F+F 8001+8001880
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079468PA2120-890 F+F 8001+8001890
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079477PA2120-900 F+F 8001+8001900
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079486PA2120-910 F+F 8001+8001910
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079495PA2120-920 F+F 8001+8001920
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079504PA2120-930 F+F 8001+8001930
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079513PA2120-940 F+F 8001+8001940
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079529PA2120-950 F+F 8001+8001950
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079538PA2120-960 F+F 8001+8001960
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079547PA2120-970 F+F 8001+8001970
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079556PA2120-980 F+F 8001+8001980
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079565PA2120-990 F+F 8001+8001990
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする