BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2124(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径
G1 1/2
最高使用圧力(MPa)
21.0
最小曲げ半径(mm)
310
ホース内径(Φmm)
38.1
金具
両端金具C
内径(inch)
1 1/2
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
84.0
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
52.7
内容量
1本
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63079985
PA2124-600 C+C
600
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63079994
PA2124-610 C+C
610
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080003
PA2124-620 C+C
620
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080019
PA2124-630 C+C
630
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080028
PA2124-640 C+C
640
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080037
PA2124-650 C+C
650
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080046
PA2124-660 C+C
660
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080055
PA2124-670 C+C
670
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080064
PA2124-680 C+C
680
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080073
PA2124-690 C+C
690
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080089
PA2124-700 C+C
700
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080098
PA2124-710 C+C
710
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080107
PA2124-720 C+C
720
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080116
PA2124-730 C+C
730
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080125
PA2124-740 C+C
740
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080134
PA2124-750 C+C
750
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080143
PA2124-760 C+C
760
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080159
PA2124-770 C+C
770
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080168
PA2124-780 C+C
780
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080177
PA2124-790 C+C
790
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080186
PA2124-800 C+C
800
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080195
PA2124-810 C+C
810
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080204
PA2124-820 C+C
820
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080213
PA2124-830 C+C
830
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080229
PA2124-840 C+C
840
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080238
PA2124-850 C+C
850
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080247
PA2124-860 C+C
860
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080256
PA2124-870 C+C
870
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080265
PA2124-880 C+C
880
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080274
PA2124-890 C+C
890
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080283
PA2124-900 C+C
900
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080299
PA2124-910 C+C
910
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080308
PA2124-920 C+C
920
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080317
PA2124-930 C+C
930
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080326
PA2124-940 C+C
940
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080335
PA2124-950 C+C
950
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080344
PA2124-960 C+C
960
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080353
PA2124-970 C+C
970
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080369
PA2124-980 C+C
980
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080378
PA2124-990 C+C
990
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080387
PA2124-1000 C+C
1000
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080396
PA2124-1050 C+C
1050
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080405
PA2124-1100 C+C
1100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080414
PA2124-1150 C+C
1150
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080423
PA2124-1200 C+C
1200
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080439
PA2124-1250 C+C
1250
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080448
PA2124-1300 C+C
1300
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080457
PA2124-1350 C+C
1350
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080466
PA2124-1400 C+C
1400
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080475
PA2124-1450 C+C
1450
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ