パスカラート PA2124(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA2124(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2124(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1 1/2ホース外径(Φmm)52.7ホース内径(Φmm)38.1最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)310最小破壊圧力(MPa)84.0材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理適合流体鉱物性作動油内径(inch)1 1/2補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100金具両端金具C+アダプタ付内容量1本
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63080798PA2124-600 C+C 8002+8002600
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080807PA2124-610 C+C 8002+8002610
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080816PA2124-620 C+C 8002+8002620
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080825PA2124-630 C+C 8002+8002630
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080834PA2124-640 C+C 8002+8002640
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080843PA2124-650 C+C 8002+8002650
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080859PA2124-660 C+C 8002+8002660
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080868PA2124-670 C+C 8002+8002670
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080877PA2124-680 C+C 8002+8002680
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080886PA2124-690 C+C 8002+8002690
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080895PA2124-700 C+C 8002+8002700
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080904PA2124-710 C+C 8002+8002710
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080913PA2124-720 C+C 8002+8002720
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080929PA2124-730 C+C 8002+8002730
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080938PA2124-740 C+C 8002+8002740
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080947PA2124-750 C+C 8002+8002750
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080956PA2124-760 C+C 8002+8002760
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080965PA2124-770 C+C 8002+8002770
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080974PA2124-780 C+C 8002+8002780
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080983PA2124-790 C+C 8002+8002790
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63080999PA2124-800 C+C 8002+8002800
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081008PA2124-810 C+C 8002+8002810
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081017PA2124-820 C+C 8002+8002820
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081026PA2124-830 C+C 8002+8002830
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081035PA2124-840 C+C 8002+8002840
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081044PA2124-850 C+C 8002+8002850
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081053PA2124-860 C+C 8002+8002860
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081069PA2124-870 C+C 8002+8002870
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081078PA2124-880 C+C 8002+8002880
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081087PA2124-890 C+C 8002+8002890
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081096PA2124-900 C+C 8002+8002900
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081105PA2124-910 C+C 8002+8002910
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081114PA2124-920 C+C 8002+8002920
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081123PA2124-930 C+C 8002+8002930
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081139PA2124-940 C+C 8002+8002940
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081148PA2124-950 C+C 8002+8002950
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081157PA2124-960 C+C 8002+8002960
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081166PA2124-970 C+C 8002+8002970
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081175PA2124-980 C+C 8002+8002980
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081184PA2124-990 C+C 8002+8002990
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081193PA2124-1000 C+C 8002+80021000
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081209PA2124-1050 C+C 8002+80021050
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081218PA2124-1100 C+C 8002+80021100
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081227PA2124-1150 C+C 8002+80021150
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081236PA2124-1200 C+C 8002+80021200
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081245PA2124-1250 C+C 8002+80021250
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081254PA2124-1300 C+C 8002+80021300
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081263PA2124-1350 C+C 8002+80021350
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081279PA2124-1400 C+C 8002+80021400
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081288PA2124-1450 C+C 8002+80021450
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする