パスカラート PA2124(両端金具F)

パスカラート PA2124(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2124(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2124(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2124(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2124(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2124(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース外径(Φmm)52.7ホース内径(Φmm)38.1最小曲げ半径(mm)310補強層4S内容量1本
全241種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
長さL(mm)
金具
241種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
最小破壊圧力(MPa)
材質
長さL(mm)
適合流体
内径(inch)
流体温度範囲(℃)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63081604PA2124-600 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理600鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081613PA2124-610 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理610鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081629PA2124-620 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理620鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081638PA2124-630 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理630鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081647PA2124-640 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理640鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081656PA2124-650 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理650鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081665PA2124-660 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理660鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081674PA2124-670 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理670鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081683PA2124-680 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理680鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081699PA2124-690 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理690鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081708PA2124-700 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理700鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081717PA2124-710 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理710鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081726PA2124-720 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理720鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081735PA2124-730 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理730鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081744PA2124-740 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理740鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081753PA2124-750 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理750鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081769PA2124-760 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理760鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081778PA2124-770 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理770鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081787PA2124-780 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理780鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081796PA2124-790 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理790鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081805PA2124-800 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理800鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081814PA2124-810 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理810鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081823PA2124-820 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理820鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081839PA2124-830 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理830鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081848PA2124-840 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理840鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081857PA2124-850 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理850鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081866PA2124-860 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理860鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081875PA2124-870 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理870鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081884PA2124-880 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理880鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081893PA2124-890 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理890鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081909PA2124-900 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理900鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081918PA2124-910 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理910鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081927PA2124-920 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理920鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081936PA2124-930 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理930鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081945PA2124-940 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理940鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081954PA2124-950 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理950鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081963PA2124-960 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理960鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081979PA2124-970 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理970鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081988PA2124-980 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理980鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63081997PA2124-990 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理990鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082006PA2124-1000 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理1000鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082015PA2124-1050 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理1050鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082024PA2124-1100 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理1100鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082033PA2124-1150 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理1150鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082049PA2124-1200 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理1200鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082058PA2124-1250 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理1250鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082067PA2124-1300 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理1300鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082076PA2124-1350 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理1350鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082085PA2124-1400 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理1400鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63082094PA2124-1450 F+FG1 1/221.084.0内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理1450鉱物性作動油1 1/2-40~+100両端金具F
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする