BRIDGESTONE(ブリヂストン)
工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具C)
外傷保護
用途
工作機械用
材質
内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
35
ホース内径(Φmm)
6.3
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
42.0
補強層
1P
流体温度範囲(℃)
-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)
11.8
内容量
1本
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63083223
AG1004-300 C+C
300
両端金具C
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083239
AG1004-350 C+C
350
両端金具C
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083248
AG1004-400 C+C
400
両端金具C
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083257
AG1004-450 C+C
450
両端金具C
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083266
AG1004-500 C+C
500
両端金具C
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083275
AG1004-550 C+C
550
両端金具C
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083284
AG1004-600 C+C
600
両端金具C
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083293
AG1004-650 C+C
650
両端金具C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083309
AG1004-700 C+C
700
両端金具C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083318
AG1004-750 C+C
750
両端金具C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083327
AG1004-800 C+C
800
両端金具C
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083336
AG1004-850 C+C
850
両端金具C
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083345
AG1004-900 C+C
900
両端金具C
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083354
AG1004-950 C+C
950
両端金具C
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083363
AG1004-1000 C+C
1000
両端金具C
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083379
AG1004-1100 C+C
1100
両端金具C
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083388
AG1004-1200 C+C
1200
両端金具C
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083397
AG1004-1300 C+C
1300
両端金具C
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083406
AG1004-1400 C+C
1400
両端金具C
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083415
AG1004-1500 C+C
1500
両端金具C
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083424
AG1004-1600 C+C
1600
両端金具C
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083433
AG1004-1700 C+C
1700
両端金具C
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083449
AG1004-1800 C+C
1800
両端金具C
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083458
AG1004-1900 C+C
1900
両端金具C
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083467
AG1004-2000 C+C
2000
両端金具C
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083476
AG1004-2100 C+C
2100
両端金具C
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083485
AG1004-2200 C+C
2200
両端金具C
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083494
AG1004-2300 C+C
2300
両端金具C
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083503
AG1004-2400 C+C
2400
両端金具C
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083519
AG1004-2500 C+C
2500
両端金具C
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083528
AG1004-2600 C+C
2600
両端金具C
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083537
AG1004-2700 C+C
2700
両端金具C
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083546
AG1004-2800 C+C
2800
両端金具C
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083555
AG1004-2900 C+C
2900
両端金具C
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083564
AG1004-3000 C+C
3000
両端金具C
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083573
AG1004-3500 C+C
3500
両端金具C
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083589
AG1004-4000 C+C
4000
両端金具C
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083598
AG1004-4500 C+C
4500
両端金具C
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083607
AG1004-5000 C+C
5000
両端金具C
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083616
AG1004-6000 C+C
6000
両端金具C
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083625
AG1004-7000 C+C
7000
両端金具C
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083634
AG1004-8000 C+C
8000
両端金具C
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083643
AG1004-9000 C+C
9000
両端金具C
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083659
AG1004-10000 C+C
10000
両端金具C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083668
AG1004-20000 C+C
20000
両端金具C
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083677
AG1004-30000 C+C
30000
両端金具C
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083686
AG1004-40000 C+C
40000
両端金具C
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083695
AG1004-50000 C+C
50000
両端金具C
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63083704
AG1004-60000 C+C
60000
両端金具C+アダプタ付
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください