曜日別特売

工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F)

工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

外傷保護

用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8内容量1本
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63084203AG1004-300 F+F300
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084219AG1004-350 F+F350
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084228AG1004-400 F+F400
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084237AG1004-450 F+F450
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084246AG1004-500 F+F500
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084255AG1004-550 F+F550
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084264AG1004-600 F+F600
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084273AG1004-650 F+F650
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084289AG1004-700 F+F700
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084298AG1004-750 F+F750
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084307AG1004-800 F+F800
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084316AG1004-850 F+F850
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084325AG1004-900 F+F900
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084334AG1004-950 F+F950
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084343AG1004-1000 F+F1000
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084359AG1004-1100 F+F1100
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084368AG1004-1200 F+F1200
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084377AG1004-1300 F+F1300
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084386AG1004-1400 F+F1400
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084395AG1004-1500 F+F1500
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084404AG1004-1600 F+F1600
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084413AG1004-1700 F+F1700
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084429AG1004-1800 F+F1800
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084438AG1004-1900 F+F1900
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084447AG1004-2000 F+F2000
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084456AG1004-2100 F+F2100
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084465AG1004-2200 F+F2200
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084474AG1004-2300 F+F2300
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084483AG1004-2400 F+F2400
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084499AG1004-2500 F+F2500
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084508AG1004-2600 F+F2600
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084517AG1004-2700 F+F2700
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084526AG1004-2800 F+F2800
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084535AG1004-2900 F+F2900
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084544AG1004-3000 F+F3000
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084553AG1004-3500 F+F3500
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084569AG1004-4000 F+F4000
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084578AG1004-4500 F+F4500
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084587AG1004-5000 F+F5000
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084596AG1004-6000 F+F6000
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084605AG1004-7000 F+F7000
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084614AG1004-8000 F+F8000
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084623AG1004-9000 F+F9000
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084639AG1004-10000 F+F10000
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084648AG1004-20000 F+F20000
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084657AG1004-30000 F+F30000
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084666AG1004-40000 F+F40000
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084675AG1004-50000 F+F50000
オープン
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084684AG1004-60000 F+F60000
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする