曜日別特売

工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F+アダプタ付)

工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

外傷保護

用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8内容量1本
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63084693AG1004-300 F+F 8001+8001300
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084709AG1004-350 F+F 8001+8001350
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084718AG1004-400 F+F 8001+8001400
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084727AG1004-450 F+F 8001+8001450
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084736AG1004-500 F+F 8001+8001500
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084745AG1004-550 F+F 8001+8001550
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084754AG1004-600 F+F 8001+8001600
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084763AG1004-650 F+F 8001+8001650
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084779AG1004-700 F+F 8001+8001700
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084788AG1004-750 F+F 8001+8001750
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084797AG1004-800 F+F 8001+8001800
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084806AG1004-850 F+F 8001+8001850
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084815AG1004-900 F+F 8001+8001900
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084824AG1004-950 F+F 8001+8001950
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084833AG1004-1000 F+F 8001+80011000
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084849AG1004-1100 F+F 8001+80011100
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084858AG1004-1200 F+F 8001+80011200
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084867AG1004-1300 F+F 8001+80011300
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084876AG1004-1400 F+F 8001+80011400
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084885AG1004-1500 F+F 8001+80011500
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084894AG1004-1600 F+F 8001+80011600
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084903AG1004-1700 F+F 8001+80011700
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084919AG1004-1800 F+F 8001+80011800
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084928AG1004-1900 F+F 8001+80011900
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084937AG1004-2000 F+F 8001+80012000
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084946AG1004-2100 F+F 8001+80012100
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084955AG1004-2200 F+F 8001+80012200
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084964AG1004-2300 F+F 8001+80012300
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084973AG1004-2400 F+F 8001+80012400
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084989AG1004-2500 F+F 8001+80012500
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
63084998AG1004-2600 F+F 8001+80012600
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085007AG1004-2700 F+F 8001+80012700
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085016AG1004-2800 F+F 8001+80012800
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085025AG1004-2900 F+F 8001+80012900
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085034AG1004-3000 F+F 8001+80013000
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085043AG1004-3500 F+F 8001+80013500
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085059AG1004-4000 F+F 8001+80014000
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085068AG1004-4500 F+F 8001+80014500
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085077AG1004-5000 F+F 8001+80015000
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085086AG1004-6000 F+F 8001+80016000
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085095AG1004-7000 F+F 8001+80017000
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085104AG1004-8000 F+F 8001+80018000
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085113AG1004-9000 F+F 8001+80019000
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085129AG1004-10000 F+F 8001+800110000
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085138AG1004-20000 F+F 8001+800120000
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085147AG1004-30000 F+F 8001+800130000
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085156AG1004-40000 F+F 8001+800140000
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085165AG1004-50000 F+F 8001+800150000
オープン
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085174AG1004-60000 F+F 8001+800160000
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする