工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C)

工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

外傷保護

用途工作機械用ねじ径G3/8ホース外径(Φmm)15.7ホース内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55最小破壊圧力(MPa)42.0材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード適合流体鉱物性作動油内径(inch)3/8補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)金具両端金具C内容量1本
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63085183AG1006-300 C+C300
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085199AG1006-350 C+C350
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085208AG1006-400 C+C400
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085217AG1006-450 C+C450
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085226AG1006-500 C+C500
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085235AG1006-550 C+C550
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085244AG1006-600 C+C600
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085253AG1006-650 C+C650
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085269AG1006-700 C+C700
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085278AG1006-750 C+C750
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085287AG1006-800 C+C800
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085296AG1006-850 C+C850
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085305AG1006-900 C+C900
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085314AG1006-950 C+C950
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085323AG1006-1000 C+C1000
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085339AG1006-1100 C+C1100
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085348AG1006-1200 C+C1200
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085357AG1006-1300 C+C1300
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085366AG1006-1400 C+C1400
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085375AG1006-1500 C+C1500
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085384AG1006-1600 C+C1600
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085393AG1006-1700 C+C1700
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085409AG1006-1800 C+C1800
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085418AG1006-1900 C+C1900
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085427AG1006-2000 C+C2000
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085436AG1006-2100 C+C2100
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085445AG1006-2200 C+C2200
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085454AG1006-2300 C+C2300
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085463AG1006-2400 C+C2400
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085479AG1006-2500 C+C2500
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085488AG1006-2600 C+C2600
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085497AG1006-2700 C+C2700
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085506AG1006-2800 C+C2800
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085515AG1006-2900 C+C2900
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085524AG1006-3000 C+C3000
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085533AG1006-3500 C+C3500
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085549AG1006-4000 C+C4000
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085558AG1006-4500 C+C4500
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085567AG1006-5000 C+C5000
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085576AG1006-6000 C+C6000
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085585AG1006-7000 C+C7000
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085594AG1006-8000 C+C8000
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085603AG1006-9000 C+C9000
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085619AG1006-10000 C+C10000
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085628AG1006-20000 C+C20000
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085637AG1006-30000 C+C30000
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085646AG1006-40000 C+C40000
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085655AG1006-50000 C+C50000
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085664AG1006-60000 C+C60000
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする