工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C+アダプタ付)

工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

外傷保護

用途工作機械用ねじ径G3/8ホース外径(Φmm)15.7ホース内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55最小破壊圧力(MPa)42.0材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード適合流体鉱物性作動油内径(inch)3/8補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)金具両端金具C+アダプタ付内容量1本
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63085673AG1006-300 C+C 8002+8002300
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085689AG1006-350 C+C 8002+8002350
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085698AG1006-400 C+C 8002+8002400
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085707AG1006-450 C+C 8002+8002450
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085716AG1006-500 C+C 8002+8002500
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085725AG1006-550 C+C 8002+8002550
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085734AG1006-600 C+C 8002+8002600
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085743AG1006-650 C+C 8002+8002650
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085759AG1006-700 C+C 8002+8002700
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085768AG1006-750 C+C 8002+8002750
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085777AG1006-800 C+C 8002+8002800
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085786AG1006-850 C+C 8002+8002850
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085795AG1006-900 C+C 8002+8002900
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085804AG1006-950 C+C 8002+8002950
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085813AG1006-1000 C+C 8002+80021000
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085829AG1006-1100 C+C 8002+80021100
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085838AG1006-1200 C+C 8002+80021200
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085847AG1006-1300 C+C 8002+80021300
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085856AG1006-1400 C+C 8002+80021400
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085865AG1006-1500 C+C 8002+80021500
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085874AG1006-1600 C+C 8002+80021600
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085883AG1006-1700 C+C 8002+80021700
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085899AG1006-1800 C+C 8002+80021800
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085908AG1006-1900 C+C 8002+80021900
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085917AG1006-2000 C+C 8002+80022000
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085926AG1006-2100 C+C 8002+80022100
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085935AG1006-2200 C+C 8002+80022200
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085944AG1006-2300 C+C 8002+80022300
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085953AG1006-2400 C+C 8002+80022400
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085969AG1006-2500 C+C 8002+80022500
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085978AG1006-2600 C+C 8002+80022600
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085987AG1006-2700 C+C 8002+80022700
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63085996AG1006-2800 C+C 8002+80022800
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086005AG1006-2900 C+C 8002+80022900
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086014AG1006-3000 C+C 8002+80023000
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086023AG1006-3500 C+C 8002+80023500
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086039AG1006-4000 C+C 8002+80024000
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086048AG1006-4500 C+C 8002+80024500
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086057AG1006-5000 C+C 8002+80025000
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086066AG1006-6000 C+C 8002+80026000
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086075AG1006-7000 C+C 8002+80027000
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086084AG1006-8000 C+C 8002+80028000
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086093AG1006-9000 C+C 8002+80029000
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086109AG1006-10000 C+C 8002+800210000
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086118AG1006-20000 C+C 8002+800220000
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086127AG1006-30000 C+C 8002+800230000
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086136AG1006-40000 C+C 8002+800240000
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086145AG1006-50000 C+C 8002+800250000
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086154AG1006-60000 C+C 8002+800260000
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする