工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F)

工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

外傷保護

用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7内容量1本
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63086163AG1006-300 F+F300
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086179AG1006-350 F+F350
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086188AG1006-400 F+F400
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086197AG1006-450 F+F450
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086206AG1006-500 F+F500
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086215AG1006-550 F+F550
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086224AG1006-600 F+F600
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086233AG1006-650 F+F650
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086249AG1006-700 F+F700
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086258AG1006-750 F+F750
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086267AG1006-800 F+F800
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086276AG1006-850 F+F850
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086285AG1006-900 F+F900
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086294AG1006-950 F+F950
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086303AG1006-1000 F+F1000
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086319AG1006-1100 F+F1100
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086328AG1006-1200 F+F1200
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086337AG1006-1300 F+F1300
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086346AG1006-1400 F+F1400
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086355AG1006-1500 F+F1500
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086364AG1006-1600 F+F1600
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086373AG1006-1700 F+F1700
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086389AG1006-1800 F+F1800
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086398AG1006-1900 F+F1900
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086407AG1006-2000 F+F2000
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086416AG1006-2100 F+F2100
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086425AG1006-2200 F+F2200
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086434AG1006-2300 F+F2300
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086443AG1006-2400 F+F2400
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086459AG1006-2500 F+F2500
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086468AG1006-2600 F+F2600
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086477AG1006-2700 F+F2700
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086486AG1006-2800 F+F2800
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086495AG1006-2900 F+F2900
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086504AG1006-3000 F+F3000
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086513AG1006-3500 F+F3500
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086529AG1006-4000 F+F4000
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086538AG1006-4500 F+F4500
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086547AG1006-5000 F+F5000
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086556AG1006-6000 F+F6000
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086565AG1006-7000 F+F7000
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086574AG1006-8000 F+F8000
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086583AG1006-9000 F+F9000
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086599AG1006-10000 F+F10000
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086608AG1006-20000 F+F20000
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086617AG1006-30000 F+F30000
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086626AG1006-40000 F+F40000
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086635AG1006-50000 F+F50000
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63086644AG1006-60000 F+F60000
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする