BRIDGESTONE(ブリヂストン)
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C)
外傷保護
用途
工作機械用
材質
内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
70
ホース内径(Φmm)
12.7
金具
両端金具C
内径(inch)
1/2
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
42.0
補強層
1P
流体温度範囲(℃)
-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)
19.08
内容量
1本
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63087143
AG1008-400 C+C
400
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087159
AG1008-450 C+C
450
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087168
AG1008-500 C+C
500
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087177
AG1008-550 C+C
550
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087186
AG1008-600 C+C
600
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087195
AG1008-650 C+C
650
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087204
AG1008-700 C+C
700
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087213
AG1008-750 C+C
750
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087229
AG1008-800 C+C
800
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087238
AG1008-850 C+C
850
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087247
AG1008-900 C+C
900
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087256
AG1008-950 C+C
950
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087265
AG1008-1000 C+C
1000
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087274
AG1008-1100 C+C
1100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087283
AG1008-1200 C+C
1200
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087299
AG1008-1300 C+C
1300
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087308
AG1008-1400 C+C
1400
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087317
AG1008-1500 C+C
1500
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087326
AG1008-1600 C+C
1600
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087335
AG1008-1700 C+C
1700
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087344
AG1008-1800 C+C
1800
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087353
AG1008-1900 C+C
1900
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087369
AG1008-2000 C+C
2000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087378
AG1008-2100 C+C
2100
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087387
AG1008-2200 C+C
2200
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087396
AG1008-2300 C+C
2300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087405
AG1008-2400 C+C
2400
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087414
AG1008-2500 C+C
2500
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087423
AG1008-2600 C+C
2600
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087439
AG1008-2700 C+C
2700
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087448
AG1008-2800 C+C
2800
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087457
AG1008-2900 C+C
2900
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087466
AG1008-3000 C+C
3000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087475
AG1008-3500 C+C
3500
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087484
AG1008-4000 C+C
4000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087493
AG1008-4500 C+C
4500
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087509
AG1008-5000 C+C
5000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087518
AG1008-6000 C+C
6000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087527
AG1008-7000 C+C
7000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087536
AG1008-8000 C+C
8000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087545
AG1008-9000 C+C
9000
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087554
AG1008-10000 C+C
10000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087563
AG1008-20000 C+C
20000
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087579
AG1008-30000 C+C
30000
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087588
AG1008-40000 C+C
40000
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087597
AG1008-50000 C+C
50000
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087606
AG1008-60000 C+C
60000
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください