工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C+アダプタ付)

工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

外傷保護

用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08内容量1本
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63087615AG1008-400 C+C 8002+8002400
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087624AG1008-450 C+C 8002+8002450
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087633AG1008-500 C+C 8002+8002500
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087649AG1008-550 C+C 8002+8002550
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087658AG1008-600 C+C 8002+8002600
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087667AG1008-650 C+C 8002+8002650
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087676AG1008-700 C+C 8002+8002700
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087685AG1008-750 C+C 8002+8002750
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087694AG1008-800 C+C 8002+8002800
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087703AG1008-850 C+C 8002+8002850
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087719AG1008-900 C+C 8002+8002900
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087728AG1008-950 C+C 8002+8002950
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087737AG1008-1000 C+C 8002+80021000
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087746AG1008-1100 C+C 8002+80021100
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087755AG1008-1200 C+C 8002+80021200
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087764AG1008-1300 C+C 8002+80021300
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087773AG1008-1400 C+C 8002+80021400
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087789AG1008-1500 C+C 8002+80021500
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087798AG1008-1600 C+C 8002+80021600
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087807AG1008-1700 C+C 8002+80021700
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087816AG1008-1800 C+C 8002+80021800
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087825AG1008-1900 C+C 8002+80021900
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087834AG1008-2000 C+C 8002+80022000
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087843AG1008-2100 C+C 8002+80022100
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087859AG1008-2200 C+C 8002+80022200
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087868AG1008-2300 C+C 8002+80022300
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087877AG1008-2400 C+C 8002+80022400
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087886AG1008-2500 C+C 8002+80022500
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087895AG1008-2600 C+C 8002+80022600
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087904AG1008-2700 C+C 8002+80022700
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087913AG1008-2800 C+C 8002+80022800
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087929AG1008-2900 C+C 8002+80022900
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087938AG1008-3000 C+C 8002+80023000
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087947AG1008-3500 C+C 8002+80023500
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087956AG1008-4000 C+C 8002+80024000
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087965AG1008-4500 C+C 8002+80024500
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087974AG1008-5000 C+C 8002+80025000
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087983AG1008-6000 C+C 8002+80026000
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63087999AG1008-7000 C+C 8002+80027000
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088008AG1008-8000 C+C 8002+80028000
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088017AG1008-9000 C+C 8002+80029000
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088026AG1008-10000 C+C 8002+800210000
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088035AG1008-20000 C+C 8002+800220000
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088044AG1008-30000 C+C 8002+800230000
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088053AG1008-40000 C+C 8002+800240000
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63088069AG1008-50000 C+C 8002+800250000
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63088078AG1008-60000 C+C 8002+800260000
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする