曜日別特売

工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F)

工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

外傷保護

用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08内容量1本
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63088087AG1008-400 F+F400
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088096AG1008-450 F+F450
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088105AG1008-500 F+F500
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088114AG1008-550 F+F550
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088123AG1008-600 F+F600
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088139AG1008-650 F+F650
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088148AG1008-700 F+F700
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088157AG1008-750 F+F750
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088166AG1008-800 F+F800
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088175AG1008-850 F+F850
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088184AG1008-900 F+F900
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088193AG1008-950 F+F950
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088209AG1008-1000 F+F1000
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088218AG1008-1100 F+F1100
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088227AG1008-1200 F+F1200
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088236AG1008-1300 F+F1300
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088245AG1008-1400 F+F1400
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088254AG1008-1500 F+F1500
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088263AG1008-1600 F+F1600
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088279AG1008-1700 F+F1700
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088288AG1008-1800 F+F1800
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088297AG1008-1900 F+F1900
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088306AG1008-2000 F+F2000
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088315AG1008-2100 F+F2100
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088324AG1008-2200 F+F2200
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088333AG1008-2300 F+F2300
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088349AG1008-2400 F+F2400
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088358AG1008-2500 F+F2500
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088367AG1008-2600 F+F2600
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088376AG1008-2700 F+F2700
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088385AG1008-2800 F+F2800
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088394AG1008-2900 F+F2900
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088403AG1008-3000 F+F3000
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088419AG1008-3500 F+F3500
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088428AG1008-4000 F+F4000
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088437AG1008-4500 F+F4500
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088446AG1008-5000 F+F5000
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088455AG1008-6000 F+F6000
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088464AG1008-7000 F+F7000
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088473AG1008-8000 F+F8000
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088489AG1008-9000 F+F9000
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088498AG1008-10000 F+F10000
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088507AG1008-20000 F+F20000
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088516AG1008-30000 F+F30000
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088525AG1008-40000 F+F40000
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088534AG1008-50000 F+F50000
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088543AG1008-60000 F+F60000
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする