曜日別特売

工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F+アダプタ付)

工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

外傷保護

用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08内容量1本
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63088559AG1008-400 F+F 8001+8001400
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088568AG1008-450 F+F 8001+8001450
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088577AG1008-500 F+F 8001+8001500
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088586AG1008-550 F+F 8001+8001550
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088595AG1008-600 F+F 8001+8001600
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088604AG1008-650 F+F 8001+8001650
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088613AG1008-700 F+F 8001+8001700
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088629AG1008-750 F+F 8001+8001750
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088638AG1008-800 F+F 8001+8001800
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088647AG1008-850 F+F 8001+8001850
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088656AG1008-900 F+F 8001+8001900
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088665AG1008-950 F+F 8001+8001950
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088674AG1008-1000 F+F 8001+80011000
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088683AG1008-1100 F+F 8001+80011100
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088699AG1008-1200 F+F 8001+80011200
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088708AG1008-1300 F+F 8001+80011300
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088717AG1008-1400 F+F 8001+80011400
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088726AG1008-1500 F+F 8001+80011500
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088735AG1008-1600 F+F 8001+80011600
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088744AG1008-1700 F+F 8001+80011700
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088753AG1008-1800 F+F 8001+80011800
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088769AG1008-1900 F+F 8001+80011900
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088778AG1008-2000 F+F 8001+80012000
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088787AG1008-2100 F+F 8001+80012100
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088796AG1008-2200 F+F 8001+80012200
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088805AG1008-2300 F+F 8001+80012300
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088814AG1008-2400 F+F 8001+80012400
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088823AG1008-2500 F+F 8001+80012500
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088839AG1008-2600 F+F 8001+80012600
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088848AG1008-2700 F+F 8001+80012700
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088857AG1008-2800 F+F 8001+80012800
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088866AG1008-2900 F+F 8001+80012900
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088875AG1008-3000 F+F 8001+80013000
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088884AG1008-3500 F+F 8001+80013500
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088893AG1008-4000 F+F 8001+80014000
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088909AG1008-4500 F+F 8001+80014500
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088918AG1008-5000 F+F 8001+80015000
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088927AG1008-6000 F+F 8001+80016000
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088936AG1008-7000 F+F 8001+80017000
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088945AG1008-8000 F+F 8001+80018000
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088954AG1008-9000 F+F 8001+80019000
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088963AG1008-10000 F+F 8001+800110000
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088979AG1008-20000 F+F 8001+800120000
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088988AG1008-30000 F+F 8001+800130000
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63088997AG1008-40000 F+F 8001+800140000
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63089006AG1008-50000 F+F 8001+800150000
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63089015AG1008-60000 F+F 8001+800160000
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする