スイベルスナップ

スイベルスナップ TRUSCO

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
トラスコ品番208-2348 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)9 寸法L(mm)37 寸法H(mm)7 寸法d(mm)8 寸法S(mm)4 寸法D(mm)2.5 寸法W(mm)15 アズワン品番64-8747-50 使用荷重(kN)0.05 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63046787 TSS-S1
1,120
969
1,066 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする