チェーンキャッチ

チェーンキャッチ TRUSCO

ハンマーで叩くだけで、手軽にジョイントできます。

用途連結金具として。 トラスコ品番208-1047 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)3 寸法L(mm)16 寸法D(mm)3 アズワン品番64-8715-74 使用荷重(kN)0.03 内容量1袋
注意
※横にひねると外れる危険があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63046805 TCK-3
480
419
461 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする