チェーンホルダー金具 着脱用

チェーンホルダー金具 着脱用 TRUSCO チェーンホルダー金具 着脱用 TRUSCO

壁面に取り付けチェーンを固定することができます。
転倒防止用チェーンを固定するのに適しています。

用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。 適合(チェーン)5-B トラスコ品番352-3756 寸法d(mm)8.2 寸法A(mm)6.5 寸法S(mm)25 寸法T(mm)4 アズワン品番64-8715-65 寸法P1×P2(mm)57×40 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チェーン線径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63047119 TCH-6A 5 27 ステンレス(SUS304)
2,450
2,198
2,418 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする