アイプレートパッドアイ

アイプレートパッドアイ TRUSCO

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。

用途支柱や壁面などへの取り付けに。 トラスコ品番208-1049 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)238 寸法H(mm)51.8 寸法d(mm)8 寸法A(mm)35 寸法D(mm)12 寸法B(mm)120 寸法W(mm)40 寸法P(mm)90 アズワン品番64-8733-36 使用荷重(kN)1.18 内容量1袋
注意
※TPD-12は座ぐりなしタイプです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63047189 TPD-12
3,580
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする