マガタマフック

マガタマフック TRUSCO マガタマフック TRUSCO

ばね状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。 トラスコ品番208-0157 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)133 寸法L(mm)95 寸法d(mm)15 寸法t(mm)9 寸法S(mm)13 寸法D(mm)15 寸法T(mm)9 寸法W(mm)45 アズワン品番64-8728-75 使用荷重(kN)0.59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63047286 TMF-3
2,030
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする