枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO 枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番208-1077 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)45 ねじ径M3 寸法d(mm)7.5 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)22 寸法D(mm)2.6 寸法B(mm)40 寸法L2(mm)108 寸法W(mm)8.5 アズワン品番64-8748-79 使用荷重(kN)0.39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63047514 TTB-3EM
1,170
999
1,099 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする