曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具C)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)14推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63089024PA0304-GG-300 C+C300
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089033PA0304-GG-350 C+C350
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089049PA0304-GG-400 C+C400
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089058PA0304-GG-450 C+C450
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089067PA0304-GG-500 C+C500
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089076PA0304-GG-550 C+C550
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089085PA0304-GG-600 C+C600
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089094PA0304-GG-650 C+C650
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089103PA0304-GG-700 C+C700
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089119PA0304-GG-750 C+C750
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089128PA0304-GG-800 C+C800
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089137PA0304-GG-850 C+C850
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089146PA0304-GG-900 C+C900
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089155PA0304-GG-950 C+C950
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089164PA0304-GG-1000 C+C1000
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089173PA0304-GG-1100 C+C1100
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089189PA0304-GG-1200 C+C1200
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089198PA0304-GG-1300 C+C1300
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089207PA0304-GG-1400 C+C1400
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089216PA0304-GG-1500 C+C1500
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089225PA0304-GG-1600 C+C1600
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089234PA0304-GG-1700 C+C1700
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089243PA0304-GG-1800 C+C1800
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089259PA0304-GG-1900 C+C1900
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089268PA0304-GG-2000 C+C2000
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089277PA0304-GG-2100 C+C2100
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089286PA0304-GG-2200 C+C2200
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089295PA0304-GG-2300 C+C2300
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089304PA0304-GG-2400 C+C2400
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089313PA0304-GG-2500 C+C2500
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089329PA0304-GG-2600 C+C2600
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089338PA0304-GG-2700 C+C2700
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089347PA0304-GG-2800 C+C2800
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089356PA0304-GG-2900 C+C2900
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089365PA0304-GG-3000 C+C3000
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする