曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具F)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)14推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63089724PA0304-GG-300 F+F300
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089733PA0304-GG-350 F+F350
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089749PA0304-GG-400 F+F400
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089758PA0304-GG-450 F+F450
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089767PA0304-GG-500 F+F500
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089776PA0304-GG-550 F+F550
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089785PA0304-GG-600 F+F600
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089794PA0304-GG-650 F+F650
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089803PA0304-GG-700 F+F700
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089819PA0304-GG-750 F+F750
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089828PA0304-GG-800 F+F800
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089837PA0304-GG-850 F+F850
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089846PA0304-GG-900 F+F900
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089855PA0304-GG-950 F+F950
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089864PA0304-GG-1000 F+F1000
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089873PA0304-GG-1100 F+F1100
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089889PA0304-GG-1200 F+F1200
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089898PA0304-GG-1300 F+F1300
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089907PA0304-GG-1400 F+F1400
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089916PA0304-GG-1500 F+F1500
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089925PA0304-GG-1600 F+F1600
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089934PA0304-GG-1700 F+F1700
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089943PA0304-GG-1800 F+F1800
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089959PA0304-GG-1900 F+F1900
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089968PA0304-GG-2000 F+F2000
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089977PA0304-GG-2100 F+F2100
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089986PA0304-GG-2200 F+F2200
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63089995PA0304-GG-2300 F+F2300
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090004PA0304-GG-2400 F+F2400
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090013PA0304-GG-2500 F+F2500
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090029PA0304-GG-2600 F+F2600
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090038PA0304-GG-2700 F+F2700
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090047PA0304-GG-2800 F+F2800
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090056PA0304-GG-2900 F+F2900
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090065PA0304-GG-3000 F+F3000
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする