曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0306(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0306(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0306(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用適合流体鉱物性作動油、水ねじ径G3/8補強層4C材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付寸法Y(mm)19最小破壊圧力(MPa)14流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)17.4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)50内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63090774PA0306-GG-300 C+C 8002+80023.5653009.5
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090783PA0306-GG-350 C+C 8002+80023.5653509.5
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090799PA0306-GG-400 C+C 8002+80023.5654009.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090808PA0306-GG-450 C+C 8002+80023.5654509.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090817PA0306-GG-500 C+C 8002+80023.5655009.5
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090826PA0306-GG-550 C+C 8002+80023.5655509.5
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090835PA0306-GG-600 C+C 8002+80023.5656009.5
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090844PA0306-GG-650 C+C 8002+80023.5656509.5
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090853PA0306-GG-700 C+C 8002+80023.5657009.5
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090869PA0306-GG-750 C+C 8002+80023.5657509.5
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090878PA0306-GG-800 C+C 8002+80023.5658009.5
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090887PA0306-GG-850 C+C 8002+80023.5658509.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090896PA0306-GG-900 C+C 8002+80023.5659009.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090905PA0306-GG-950 C+C 8002+80023.5659509.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090914PA0306-GG-1000 C+C 8002+80023.56510009.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090923PA0306-GG-1100 C+C 8002+80023.56511009.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090939PA0306-GG-1200 C+C 8002+80023.56512009.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090948PA0306-GG-1300 C+C 8002+80023.56513009.5
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090957PA0306-GG-1400 C+C 8002+80023.56514009.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090966PA0306-GG-1500 C+C 8002+80023.56515009.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090975PA0306-GG-1600 C+C 8002+80023.56516009.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090984PA0306-GG-1700 C+C 8002+80023.56517009.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090993PA0306-GG-1800 C+C 8002+80023.56518009.5
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091009PA0306-GG-1900 C+C 8002+80023.56519009.5
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091018PA0306-GG-2000 C+C 8002+80023.56520009.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091027PA0306-GG-2100 C+C 8002+80023.56521009.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091036PA0306-GG-2200 C+C 8002+80023.56522009.5
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091045PA0306-GG-2300 C+C 8002+80023.56523009.5
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091054PA0306-GG-2400 C+C 8002+80023.56524009.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091063PA0306-GG-2500 C+C 8002+80023.56525009.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091079PA0306-GG-2600 C+C 8002+80023.56526009.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091088PA0306-GG-2700 C+C 8002+80023.56527009.5
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091097PA0306-GG-2800 C+C 8002+80023.56528009.5
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091106PA0306-GG-2900 C+C 8002+80023.56529009.5
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091115PA0306-GG-3000 C+C 8002+80023.56530009.5
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする