曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0306(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0306(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)17.4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)50内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63091474PA0306-GG-300 F+F 8001+8001300
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091483PA0306-GG-350 F+F 8001+8001350
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091499PA0306-GG-400 F+F 8001+8001400
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091508PA0306-GG-450 F+F 8001+8001450
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091517PA0306-GG-500 F+F 8001+8001500
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091526PA0306-GG-550 F+F 8001+8001550
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091535PA0306-GG-600 F+F 8001+8001600
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091544PA0306-GG-650 F+F 8001+8001650
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091553PA0306-GG-700 F+F 8001+8001700
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091569PA0306-GG-750 F+F 8001+8001750
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091578PA0306-GG-800 F+F 8001+8001800
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091587PA0306-GG-850 F+F 8001+8001850
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091596PA0306-GG-900 F+F 8001+8001900
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091605PA0306-GG-950 F+F 8001+8001950
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091614PA0306-GG-1000 F+F 8001+80011000
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091623PA0306-GG-1100 F+F 8001+80011100
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091639PA0306-GG-1200 F+F 8001+80011200
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091648PA0306-GG-1300 F+F 8001+80011300
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091657PA0306-GG-1400 F+F 8001+80011400
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091666PA0306-GG-1500 F+F 8001+80011500
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091675PA0306-GG-1600 F+F 8001+80011600
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091684PA0306-GG-1700 F+F 8001+80011700
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091693PA0306-GG-1800 F+F 8001+80011800
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091709PA0306-GG-1900 F+F 8001+80011900
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091718PA0306-GG-2000 F+F 8001+80012000
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091727PA0306-GG-2100 F+F 8001+80012100
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091736PA0306-GG-2200 F+F 8001+80012200
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091745PA0306-GG-2300 F+F 8001+80012300
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091754PA0306-GG-2400 F+F 8001+80012400
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091763PA0306-GG-2500 F+F 8001+80012500
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091779PA0306-GG-2600 F+F 8001+80012600
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091788PA0306-GG-2700 F+F 8001+80012700
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091797PA0306-GG-2800 F+F 8001+80012800
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091806PA0306-GG-2900 F+F 8001+80012900
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63091815PA0306-GG-3000 F+F 8001+80013000
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする