パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0308(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0308(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0308(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)21.3推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63092174PA0308-GG-300 C+C 8002+8002300
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092183PA0308-GG-350 C+C 8002+8002350
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092199PA0308-GG-400 C+C 8002+8002400
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092208PA0308-GG-450 C+C 8002+8002450
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092217PA0308-GG-500 C+C 8002+8002500
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092226PA0308-GG-550 C+C 8002+8002550
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092235PA0308-GG-600 C+C 8002+8002600
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092244PA0308-GG-650 C+C 8002+8002650
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092253PA0308-GG-700 C+C 8002+8002700
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092269PA0308-GG-750 C+C 8002+8002750
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092278PA0308-GG-800 C+C 8002+8002800
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092287PA0308-GG-850 C+C 8002+8002850
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092296PA0308-GG-900 C+C 8002+8002900
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092305PA0308-GG-950 C+C 8002+8002950
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092314PA0308-GG-1000 C+C 8002+80021000
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092323PA0308-GG-1100 C+C 8002+80021100
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092339PA0308-GG-1200 C+C 8002+80021200
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092348PA0308-GG-1300 C+C 8002+80021300
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092357PA0308-GG-1400 C+C 8002+80021400
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092366PA0308-GG-1500 C+C 8002+80021500
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092375PA0308-GG-1600 C+C 8002+80021600
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092384PA0308-GG-1700 C+C 8002+80021700
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092393PA0308-GG-1800 C+C 8002+80021800
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092409PA0308-GG-1900 C+C 8002+80021900
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092418PA0308-GG-2000 C+C 8002+80022000
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092427PA0308-GG-2100 C+C 8002+80022100
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092436PA0308-GG-2200 C+C 8002+80022200
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092445PA0308-GG-2300 C+C 8002+80022300
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092454PA0308-GG-2400 C+C 8002+80022400
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092463PA0308-GG-2500 C+C 8002+80022500
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092479PA0308-GG-2600 C+C 8002+80022600
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092488PA0308-GG-2700 C+C 8002+80022700
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092497PA0308-GG-2800 C+C 8002+80022800
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092506PA0308-GG-2900 C+C 8002+80022900
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092515PA0308-GG-3000 C+C 8002+80023000
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする