曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0308(両端金具F)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0308(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0308(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)21.3推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63092524PA0308-GG-300 F+F300
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092533PA0308-GG-350 F+F350
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092549PA0308-GG-400 F+F400
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092558PA0308-GG-450 F+F450
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092567PA0308-GG-500 F+F500
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092576PA0308-GG-550 F+F550
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092585PA0308-GG-600 F+F600
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092594PA0308-GG-650 F+F650
オープン
4,088
4,497(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092603PA0308-GG-700 F+F700
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092619PA0308-GG-750 F+F750
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092628PA0308-GG-800 F+F800
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092637PA0308-GG-850 F+F850
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092646PA0308-GG-900 F+F900
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092655PA0308-GG-950 F+F950
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092664PA0308-GG-1000 F+F1000
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092673PA0308-GG-1100 F+F1100
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092689PA0308-GG-1200 F+F1200
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092698PA0308-GG-1300 F+F1300
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092707PA0308-GG-1400 F+F1400
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092716PA0308-GG-1500 F+F1500
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092725PA0308-GG-1600 F+F1600
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092734PA0308-GG-1700 F+F1700
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092743PA0308-GG-1800 F+F1800
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092759PA0308-GG-1900 F+F1900
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092768PA0308-GG-2000 F+F2000
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092777PA0308-GG-2100 F+F2100
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092786PA0308-GG-2200 F+F2200
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092795PA0308-GG-2300 F+F2300
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092804PA0308-GG-2400 F+F2400
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092813PA0308-GG-2500 F+F2500
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092829PA0308-GG-2600 F+F2600
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092838PA0308-GG-2700 F+F2700
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092847PA0308-GG-2800 F+F2800
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092856PA0308-GG-2900 F+F2900
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092865PA0308-GG-3000 F+F3000
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする