パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0312(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0312(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0312(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具C+アダプタ付寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)31.4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)83内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63093574PA0312-GG-300 C+C 8002+8002300
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093583PA0312-GG-350 C+C 8002+8002350
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093599PA0312-GG-400 C+C 8002+8002400
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093608PA0312-GG-450 C+C 8002+8002450
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093617PA0312-GG-500 C+C 8002+8002500
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093626PA0312-GG-550 C+C 8002+8002550
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093635PA0312-GG-600 C+C 8002+8002600
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093644PA0312-GG-650 C+C 8002+8002650
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093653PA0312-GG-700 C+C 8002+8002700
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093669PA0312-GG-750 C+C 8002+8002750
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093678PA0312-GG-800 C+C 8002+8002800
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093687PA0312-GG-850 C+C 8002+8002850
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093696PA0312-GG-900 C+C 8002+8002900
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093705PA0312-GG-950 C+C 8002+8002950
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093714PA0312-GG-1000 C+C 8002+80021000
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093723PA0312-GG-1100 C+C 8002+80021100
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093739PA0312-GG-1200 C+C 8002+80021200
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093748PA0312-GG-1300 C+C 8002+80021300
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093757PA0312-GG-1400 C+C 8002+80021400
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093766PA0312-GG-1500 C+C 8002+80021500
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093775PA0312-GG-1600 C+C 8002+80021600
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093784PA0312-GG-1700 C+C 8002+80021700
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093793PA0312-GG-1800 C+C 8002+80021800
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093809PA0312-GG-1900 C+C 8002+80021900
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093818PA0312-GG-2000 C+C 8002+80022000
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093827PA0312-GG-2100 C+C 8002+80022100
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093836PA0312-GG-2200 C+C 8002+80022200
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093845PA0312-GG-2300 C+C 8002+80022300
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093854PA0312-GG-2400 C+C 8002+80022400
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093863PA0312-GG-2500 C+C 8002+80022500
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093879PA0312-GG-2600 C+C 8002+80022600
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093888PA0312-GG-2700 C+C 8002+80022700
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093897PA0312-GG-2800 C+C 8002+80022800
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093906PA0312-GG-2900 C+C 8002+80022900
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093915PA0312-GG-3000 C+C 8002+80023000
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする