曜日別特売

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0312(両端金具F)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0312(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0312(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具F寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)31.4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)83内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63093924PA0312-GG-300 F+F300
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093933PA0312-GG-350 F+F350
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093949PA0312-GG-400 F+F400
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093958PA0312-GG-450 F+F450
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093967PA0312-GG-500 F+F500
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093976PA0312-GG-550 F+F550
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093985PA0312-GG-600 F+F600
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63093994PA0312-GG-650 F+F650
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094003PA0312-GG-700 F+F700
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094019PA0312-GG-750 F+F750
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094028PA0312-GG-800 F+F800
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094037PA0312-GG-850 F+F850
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094046PA0312-GG-900 F+F900
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094055PA0312-GG-950 F+F950
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094064PA0312-GG-1000 F+F1000
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094073PA0312-GG-1100 F+F1100
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094089PA0312-GG-1200 F+F1200
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094098PA0312-GG-1300 F+F1300
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094107PA0312-GG-1400 F+F1400
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094116PA0312-GG-1500 F+F1500
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094125PA0312-GG-1600 F+F1600
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094134PA0312-GG-1700 F+F1700
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094143PA0312-GG-1800 F+F1800
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094159PA0312-GG-1900 F+F1900
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094168PA0312-GG-2000 F+F2000
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094177PA0312-GG-2100 F+F2100
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094186PA0312-GG-2200 F+F2200
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094195PA0312-GG-2300 F+F2300
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094204PA0312-GG-2400 F+F2400
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094213PA0312-GG-2500 F+F2500
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094229PA0312-GG-2600 F+F2600
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094238PA0312-GG-2700 F+F2700
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094247PA0312-GG-2800 F+F2800
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094256PA0312-GG-2900 F+F2900
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094265PA0312-GG-3000 F+F3000
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする