パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0316(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)170
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)37.5
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)93
内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。