パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0316(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0316(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0316(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C+アダプタ付寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)37.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)93内容量1本
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63094974PA0316-GG-300 C+C 8002+8002300
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094983PA0316-GG-350 C+C 8002+8002350
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63094999PA0316-GG-400 C+C 8002+8002400
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095008PA0316-GG-450 C+C 8002+8002450
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095017PA0316-GG-500 C+C 8002+8002500
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095026PA0316-GG-550 C+C 8002+8002550
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095035PA0316-GG-600 C+C 8002+8002600
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095044PA0316-GG-650 C+C 8002+8002650
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095053PA0316-GG-700 C+C 8002+8002700
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095069PA0316-GG-750 C+C 8002+8002750
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095078PA0316-GG-800 C+C 8002+8002800
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095087PA0316-GG-850 C+C 8002+8002850
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095096PA0316-GG-900 C+C 8002+8002900
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095105PA0316-GG-950 C+C 8002+8002950
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095114PA0316-GG-1000 C+C 8002+80021000
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095123PA0316-GG-1100 C+C 8002+80021100
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095139PA0316-GG-1200 C+C 8002+80021200
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095148PA0316-GG-1300 C+C 8002+80021300
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095157PA0316-GG-1400 C+C 8002+80021400
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095166PA0316-GG-1500 C+C 8002+80021500
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095175PA0316-GG-1600 C+C 8002+80021600
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095184PA0316-GG-1700 C+C 8002+80021700
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095193PA0316-GG-1800 C+C 8002+80021800
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095209PA0316-GG-1900 C+C 8002+80021900
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095218PA0316-GG-2000 C+C 8002+80022000
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095227PA0316-GG-2100 C+C 8002+80022100
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095236PA0316-GG-2200 C+C 8002+80022200
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095245PA0316-GG-2300 C+C 8002+80022300
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095254PA0316-GG-2400 C+C 8002+80022400
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095263PA0316-GG-2500 C+C 8002+80022500
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095279PA0316-GG-2600 C+C 8002+80022600
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095288PA0316-GG-2700 C+C 8002+80022700
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095297PA0316-GG-2800 C+C 8002+80022800
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095306PA0316-GG-2900 C+C 8002+80022900
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63095315PA0316-GG-3000 C+C 8002+80023000
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする